Module de rangement équipé Facom MODM.84TZJ6SLS, Nombre d'éléments: 6
Module de rangement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.84TZJ6SLS
Legoueix :MODM.84TZJ6SLS
EAN :3662424050053

Documents
Détails articles : SLS MODULE MOUSSE 6 CLES EN T HEXA 3-10MM
Ce module équipé de six clés mâles hexagonales en T, de 3 mm à 10 mm, s'intègre au système de rangement modulaire Facom. Il s'adapte aux servantes Chrono XL, Chrono+, Jet XL et Jet+, et chaque clé reste reliée à son utilisateur grâce à un dispositif anti-chute SLS.
Caractéristiques :
Le module MODM.84TZJ6SLS regroupe six clés mâles hexagonales en T métriques, couvrant les tailles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm. Chaque clé intègre une solution d'attache Safety Lock System, composée d'un câble serti tournant sélectionné et testé pour préserver l'ergonomie d'utilisation. La poignée bi-matière en forme de T permet une prise en main efficace sur les deux extrémités de l'outil. Une extrémité courte favorise un couple de serrage élevé, tandis que le manche souple facilite l'application d'un couple supplémentaire et améliore le confort en main. Le rangement repose sur une mousse à double couche 1/3, rouge en dessous et noire au-dessus : l'emplacement d'un outil manquant apparaît immédiatement par contraste de couleur.
Spécifications :
- Référence : MODM.84TZJ6SLS.
- Nombre de clés : 6 pièces.
- Tailles disponibles : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm.
- Matériau : acier au silicium, présentation phosphatée.
- Longueur totale côté court : 65,00 mm (taille 3), 78,10 mm (tailles 4 et 5), 99,30 mm (tailles 6, 8 et 10).
- Longueur lame côté court : 11,00 mm (taille 3), 12,00 mm (tailles 4 et 5), 15,00 mm (tailles 6, 8 et 10).
- Longueur totale côté long : 132,00 mm (taille 3), 183,00 mm (tailles 4 et 5), 240,00 mm (tailles 6, 8 et 10).
- Longueur lame côté long : 86,00 mm (taille 3), 127,00 mm (tailles 4 et 5), 174,50 mm (tailles 6, 8 et 10).
- Type d'attache : câble serti tournant, système Safety Lock System.
- Type de poignée : bi-matière, forme en T.
- Taille du module : 1/3 de tiroir.
Normes :
- ISO 2936 : cette norme encadre les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des clés mâles à six pans creux, ce qui garantit la compatibilité des tailles métriques annoncées.
Caractéristiques :
Le module MODM.84TZJ6SLS regroupe six clés mâles hexagonales en T métriques, couvrant les tailles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm. Chaque clé intègre une solution d'attache Safety Lock System, composée d'un câble serti tournant sélectionné et testé pour préserver l'ergonomie d'utilisation. La poignée bi-matière en forme de T permet une prise en main efficace sur les deux extrémités de l'outil. Une extrémité courte favorise un couple de serrage élevé, tandis que le manche souple facilite l'application d'un couple supplémentaire et améliore le confort en main. Le rangement repose sur une mousse à double couche 1/3, rouge en dessous et noire au-dessus : l'emplacement d'un outil manquant apparaît immédiatement par contraste de couleur.
Spécifications :
- Référence : MODM.84TZJ6SLS.
- Nombre de clés : 6 pièces.
- Tailles disponibles : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm.
- Matériau : acier au silicium, présentation phosphatée.
- Longueur totale côté court : 65,00 mm (taille 3), 78,10 mm (tailles 4 et 5), 99,30 mm (tailles 6, 8 et 10).
- Longueur lame côté court : 11,00 mm (taille 3), 12,00 mm (tailles 4 et 5), 15,00 mm (tailles 6, 8 et 10).
- Longueur totale côté long : 132,00 mm (taille 3), 183,00 mm (tailles 4 et 5), 240,00 mm (tailles 6, 8 et 10).
- Longueur lame côté long : 86,00 mm (taille 3), 127,00 mm (tailles 4 et 5), 174,50 mm (tailles 6, 8 et 10).
- Type d'attache : câble serti tournant, système Safety Lock System.
- Type de poignée : bi-matière, forme en T.
- Taille du module : 1/3 de tiroir.
Normes :
- ISO 2936 : cette norme encadre les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des clés mâles à six pans creux, ce qui garantit la compatibilité des tailles métriques annoncées.
Points forts
- Limite les risques de perte grâce au repérage immédiat de l'emplacement vide dans la mousse à double couche.
- Réduit le risque de chute accidentelle grâce à l'attache Safety Lock System reliant chaque clé.
- Préserve l'ergonomie d'utilisation grâce au câble serti tournant testé avant intégration.
- Facilite la prise en main sur les deux extrémités grâce à la poignée bi-matière en T.
- Améliore le confort et l'application du couple grâce au manche souple.
- Favorise un serrage élevé grâce à l'extrémité courte des clés.
- Réduit le risque de chute accidentelle grâce à l'attache Safety Lock System reliant chaque clé.
- Préserve l'ergonomie d'utilisation grâce au câble serti tournant testé avant intégration.
- Facilite la prise en main sur les deux extrémités grâce à la poignée bi-matière en T.
- Améliore le confort et l'application du couple grâce au manche souple.
- Favorise un serrage élevé grâce à l'extrémité courte des clés.
Applications
Ce type de module trouve sa place dans les ateliers de maintenance mécanique, où le rangement modulaire facilite le contrôle visuel des outils avant et après intervention. Les activités de montage et de démontage sur machines industrielles bénéficient d'un accès rapide aux différentes tailles de clés hexagonales, notamment sur les fixations à six pans creux. Le repérage immédiat d'un outil manquant s'avère utile dans les secteurs soumis à un risque de corps étrangers, comme l'aéronautique ou l'agroalimentaire, où un objet oublié peut compromettre la sécurité d'une ligne de production. Les interventions en hauteur, sur structures ou équipements suspendus, profitent également du dispositif anti-chute intégré à chaque clé.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 188 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,89 € HT
/ pièce
207,47 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande