Module de rangement équipé Facom MOD.R161-26PB, Nombre d'éléments: 36
MODULE MOUSSE CLIQUET DOUILLES 3/8''
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :MOD.R161-26PB
Legoueix :MOD.R161-26PB
EAN :3662424074431

Détails articles : PROMOTION MODULE MOUSSE FACOM MODULE CLIQUET DOUILLES 1/4''
MODULE CLIQUET DOUILLES 1/4''R.161B R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 R.209 - R.215 - R.240A - R.120A - R.236A - R.235 ED.1T Pozidriv® : PZ1 - PZ2 ES.1T : 4,5 - 6,5 - 8,0 - EH.1 : 3 - 4 - 5 - 6 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 36 |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 188,20 €
156,98 € HT
/ pièce
188,38 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande
