Module de rangement équipé Roebuck 890444, Nombre d'éléments: 25

Mousse servante cles et tournevis -Type A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :890444
Legoueix :R600-8222309
EAN :3660338429552
MOUSSE SERV. CLES - TRNEVIS TYPE A / 540X410X30MM

Résumé technique

Documents

Détails articles : MOUSSE SERVANTE CLES - TRNEVIS


Adaptée aux servantes 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composition :
- Clés mixtes 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Tournevis fente 8x175; 6,5 x 150; 5,5 x 125; 4 x 100; 3 x 80
- Tournevis PHILLIPS PH0; PH 1; PH2
- Tournevis boule 5,5 x 15
- Tournevis boule PHILLIPS PH2
- Tournevis porte-embouts
- Magnétiseur démagnetiseur
- Clé à molette 250
Certains produits sont disponibles à l’unité

Points forts

Mousse polyéthylène de qualité à Haute densité : 45Kg/m3 procurant résistance et très bonne tenue.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments25
Hauteur30 mm
Largeur540 mm
Profondeur410 mm
176,19 HT
/ pièce
211,43 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande