Module de rangement équipé Facom MODM.AN1SLS, Nombre d'éléments: 8
Module de rangement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.AN1SLS
Legoueix :MODM.AN1SLS
EAN :3662424050046

Documents
Détails articles : SLS MODULE MOUSSE 8 TOURNEVIS
Ce module MODM.AN1SLS en mousse bicouche, rouge sous noir, accueille huit tournevis PROTWIST® pour un repérage immédiat de tout tournevis manquant. Chaque outil dispose d'une solution d'attache sécurisée SLS, pensée pour les interventions en hauteur.
Caractéristiques :
La mousse bicouche facilite la détection visuelle d'un outil absent grâce au contraste entre la couche rouge et la couche noire. Ce repérage limite les pertes et les oublis, un point sensible dans les secteurs exposés au risque de corps étrangers (FOD). Chaque tournevis intègre une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle lors d'un usage en hauteur. Le câble serti tournant, choisi et testé pour cet usage, préserve l'ergonomie d'utilisation sans entraver les mouvements. La lame en carbone-silicium apporte robustesse et résistance à la flexion, tandis que le manche bi-matière résiste aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques. L'ensemble s'intègre à un système de rangement modulaire compatible avec les servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
Spécifications :
- Référence Facom : MODM.AN1SLS.
- Poids total : 1,055 kg.
- Composition : 6 tournevis PROTWIST® à fente AN.SLS (2,5 x 75 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 150 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm) et 2 tournevis PROTWIST® pour vis cruciforme Phillips® ANP.SLS (PH1, PH2).
- Support : plateau mousse 1/3 de tiroir PM.MODAN1SLS, dimensions 189 x 415 mm.
- Structure de la mousse : couche rouge en partie inférieure, couche noire en partie supérieure.
- Matériau de lame : carbone-silicium.
- Matériau de manche : bi-matière.
- Code couleur du capuchon : rouge pour les tournevis à fente, jaune pour les tournevis Phillips®.
- Compatibilité rangement : servants CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
Normes :
- ISO 2380-1 et ISO 2380-2 : ces normes encadrent les tournevis à main pour vis à fente. Elles fixent les méthodes d'essai de résistance à la torsion et aux chocs, ainsi que les dimensions et le marquage.
- ISO 8764-1 : cette norme prescrit les formes, les dimensions, les spécifications techniques et les méthodes d'essai de torsion des extrémités des tournevis à main pour vis à empreinte cruciforme.
- ISO 8764-2 : cette norme fixe les spécifications générales, les longueurs de lame et le marquage des tournevis à main pour vis à empreinte cruciforme.
Caractéristiques :
La mousse bicouche facilite la détection visuelle d'un outil absent grâce au contraste entre la couche rouge et la couche noire. Ce repérage limite les pertes et les oublis, un point sensible dans les secteurs exposés au risque de corps étrangers (FOD). Chaque tournevis intègre une solution d'attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle lors d'un usage en hauteur. Le câble serti tournant, choisi et testé pour cet usage, préserve l'ergonomie d'utilisation sans entraver les mouvements. La lame en carbone-silicium apporte robustesse et résistance à la flexion, tandis que le manche bi-matière résiste aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques. L'ensemble s'intègre à un système de rangement modulaire compatible avec les servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
Spécifications :
- Référence Facom : MODM.AN1SLS.
- Poids total : 1,055 kg.
- Composition : 6 tournevis PROTWIST® à fente AN.SLS (2,5 x 75 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 150 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm) et 2 tournevis PROTWIST® pour vis cruciforme Phillips® ANP.SLS (PH1, PH2).
- Support : plateau mousse 1/3 de tiroir PM.MODAN1SLS, dimensions 189 x 415 mm.
- Structure de la mousse : couche rouge en partie inférieure, couche noire en partie supérieure.
- Matériau de lame : carbone-silicium.
- Matériau de manche : bi-matière.
- Code couleur du capuchon : rouge pour les tournevis à fente, jaune pour les tournevis Phillips®.
- Compatibilité rangement : servants CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
Normes :
- ISO 2380-1 et ISO 2380-2 : ces normes encadrent les tournevis à main pour vis à fente. Elles fixent les méthodes d'essai de résistance à la torsion et aux chocs, ainsi que les dimensions et le marquage.
- ISO 8764-1 : cette norme prescrit les formes, les dimensions, les spécifications techniques et les méthodes d'essai de torsion des extrémités des tournevis à main pour vis à empreinte cruciforme.
- ISO 8764-2 : cette norme fixe les spécifications générales, les longueurs de lame et le marquage des tournevis à main pour vis à empreinte cruciforme.
Points forts
- Contraste renforcé entre les deux couches de mousse pour signaler sans délai un outil manquant.
- Attache sécurisée éliminant le risque de chute d'outil pendant un travail en hauteur.
- Câble serti tournant préservant une liberté de mouvement lors de l'usage de l'outil.
- Bi-matière du manche limitant l'usure liée aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Code couleur des capuchons accélérant l'identification du type de tournevis.
- Attache sécurisée éliminant le risque de chute d'outil pendant un travail en hauteur.
- Câble serti tournant préservant une liberté de mouvement lors de l'usage de l'outil.
- Bi-matière du manche limitant l'usure liée aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Code couleur des capuchons accélérant l'identification du type de tournevis.
Applications
Ce module équipé de tournevis trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle où la traçabilité des outils conditionne la sécurité des interventions. Les secteurs soumis à un risque de corps étrangers, comme l'aéronautique ou l'agroalimentaire, bénéficient directement du repérage immédiat qu'offre la mousse bicouche. Les interventions en hauteur, sur des installations énergétiques ou des structures industrielles, tirent parti de la solution d'attache qui écarte le risque de chute d'outil. L'intégration aux servants CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+ convient également aux ateliers mobiles organisés autour d'un rangement modulaire centralisé, facilitant le suivi et la disponibilité des tournevis au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 188 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,45 € HT
/ pièce
292,14 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande