Module de rangement équipé Facom MOD.467BFJ12PB, Nombre d'éléments: 12
MODULE CLES MIXTES A CLIQUETS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.467BFJ12PB
Legoueix :MOD.467BFJ12PB
EAN :3662424082665

Documents
Détails articles : PROMO FACOM PB 12 CLES 467F
Avec ses 12 clés mixtes à cliquet articulées métriques, ce module de rangement Facom offre une solution pratique et organisée pour l’atelier. Chaque clé est conçue avec précision pour répondre aux besoins quotidiens des professionnels.
Caractéristiques :
Ce module MOD.467BFJ12PB réunit 12 clés de la série 467BF, connues pour leur mécanisme à 72 dents qui assure une performance mécanique supérieure tout en conservant un design compact inspiré des normes aéronautiques. Les clés disposent du profil OGV® qui maximise le contact avec les fixations et réduit l’usure, ainsi qu’un jonc de maintien qui bloque l’écrou pour un serrage plus efficace. Leur tête articulée flexible (Flex-Head) permet d’atteindre des zones difficiles d’accès et d’obtenir différents angles de serrage. Avec un décalage de 15° de la fourche, l’ergonomie est renforcée et les obstacles sont plus facilement contournés. Enfin, leur conception I-Beam apporte confort à l’utilisateur, tandis que la finition antidérapante évite tout glissement lors des opérations.
Spécifications :
- Contient 12 clés mixtes à cliquet articulées métriques (série 467BF) et 2 adaptateurs.
- Dimensions des clés : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.
- Mécanisme à 72 dents pour un angle de reprise réduit de 5°.
- Profil OGV® optimisant la surface de contact avec l’écrou/boulon.
- Jonc de maintien pour blocage de l’écrou.
- Tête articulée flexible (Flex-Head) pour ajustement des angles.
- Décalage de 15° du côté clé plate pour une meilleure maniabilité.
- Conception I-Beam assurant confort et robustesse.
- Finition antidérapante pour plus de sécurité.
- Contient deux adaptateurs pour utiliser la clé de 10 avec des douilles 1/4" et des embouts 6 pans 1/4".
- Contient un adaptateur pour utiliser la clé de 19 avec des douilles 1/2".
- Plateau de rangement inclus (PL.680), adapté aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Poids : 1,5 kg.
- Garantie à vie sur chaque clé.
Normes :
Chaque clé de ce module respecte les normes ISO 1711-1 et ISO 691, garantissant leur conformité aux standards internationaux en matière de performance et de sécurité.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est aujourd’hui la marque leader en France et en Europe dans le domaine de l’outillage à main. Forte de plus de 100 ans d’expérience, l’entreprise s’appuie sur un savoir-faire unique et une culture d’innovation permanente pour développer des outils robustes, fiables et performants. Présente dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électricité, de l’électronique et de la maintenance industrielle, Facom s’est imposée comme le partenaire incontournable des professionnels. La marque se distingue par son engagement qualité, une garantie à vie inégalée depuis 1952, et un catalogue riche de milliers de références allant des clés aux servantes d’atelier.
Caractéristiques :
Ce module MOD.467BFJ12PB réunit 12 clés de la série 467BF, connues pour leur mécanisme à 72 dents qui assure une performance mécanique supérieure tout en conservant un design compact inspiré des normes aéronautiques. Les clés disposent du profil OGV® qui maximise le contact avec les fixations et réduit l’usure, ainsi qu’un jonc de maintien qui bloque l’écrou pour un serrage plus efficace. Leur tête articulée flexible (Flex-Head) permet d’atteindre des zones difficiles d’accès et d’obtenir différents angles de serrage. Avec un décalage de 15° de la fourche, l’ergonomie est renforcée et les obstacles sont plus facilement contournés. Enfin, leur conception I-Beam apporte confort à l’utilisateur, tandis que la finition antidérapante évite tout glissement lors des opérations.
Spécifications :
- Contient 12 clés mixtes à cliquet articulées métriques (série 467BF) et 2 adaptateurs.
- Dimensions des clés : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.
- Mécanisme à 72 dents pour un angle de reprise réduit de 5°.
- Profil OGV® optimisant la surface de contact avec l’écrou/boulon.
- Jonc de maintien pour blocage de l’écrou.
- Tête articulée flexible (Flex-Head) pour ajustement des angles.
- Décalage de 15° du côté clé plate pour une meilleure maniabilité.
- Conception I-Beam assurant confort et robustesse.
- Finition antidérapante pour plus de sécurité.
- Contient deux adaptateurs pour utiliser la clé de 10 avec des douilles 1/4" et des embouts 6 pans 1/4".
- Contient un adaptateur pour utiliser la clé de 19 avec des douilles 1/2".
- Plateau de rangement inclus (PL.680), adapté aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Poids : 1,5 kg.
- Garantie à vie sur chaque clé.
Normes :
Chaque clé de ce module respecte les normes ISO 1711-1 et ISO 691, garantissant leur conformité aux standards internationaux en matière de performance et de sécurité.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est aujourd’hui la marque leader en France et en Europe dans le domaine de l’outillage à main. Forte de plus de 100 ans d’expérience, l’entreprise s’appuie sur un savoir-faire unique et une culture d’innovation permanente pour développer des outils robustes, fiables et performants. Présente dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électricité, de l’électronique et de la maintenance industrielle, Facom s’est imposée comme le partenaire incontournable des professionnels. La marque se distingue par son engagement qualité, une garantie à vie inégalée depuis 1952, et un catalogue riche de milliers de références allant des clés aux servantes d’atelier.
Points forts
- Précision de serrage maximale grâce au mécanisme à 72 dents et au profil OGV®.
- Gain de temps et confort d’utilisation grâce à la tête articulée et au décalage de 15°.
- Deux adaptateurs fournis pour utiliser des douilles de 1/2" et 1/4".
- Organisation parfaite grâce au module compatible avec les servantes Facom.
- Sécurité renforcée grâce à la conception antidérapante et au jonc de maintien.
- Investissement durable assuré par la garantie à vie Facom.
- Gain de temps et confort d’utilisation grâce à la tête articulée et au décalage de 15°.
- Deux adaptateurs fournis pour utiliser des douilles de 1/2" et 1/4".
- Organisation parfaite grâce au module compatible avec les servantes Facom.
- Sécurité renforcée grâce à la conception antidérapante et au jonc de maintien.
- Investissement durable assuré par la garantie à vie Facom.
Applications
Ce module est parfaitement adapté aux ateliers mécaniques, aux garages automobiles, aux environnements aéronautiques et aux sites de maintenance industrielle. Il répond aux besoins des techniciens qui interviennent sur des assemblages variés et nécessitant précision et accessibilité, même dans des zones difficiles d’accès. Grâce à son plateau de rangement optimisé, il s’intègre facilement dans les servantes Facom, permettant aux utilisateurs de garder un poste de travail organisé et efficace. Ce kit est idéal pour recharger un atelier ou une servante.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 12 |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Profondeur | 418 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 267,33 €
224,91 € HT
/ pièce
269,89 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande