Filtres
Catégories
  • entretien et réparation (40)
  • pneumatique et fluiditique (20)
  • outillage & métrologie (9)
  • protection - sécurité - hygiène (5)
  • 1Fabricant
  • magelec
    (74)
  • 74 produit(s) avec 74 référence(s) :

    Pertinence
    brand logo
    brand logo
    • Puissance36 W

    Lampe incandescente Magelec SYL0001511, Puissance: 36 W

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :SYL0001511
    • legoueix :82036BI
    220,89 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Puissance53 W

    Lampe incandescente Magelec SYL0023133, Puissance: 53 W

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :SYL0023133
    • legoueix :8185553
    21,63 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Puissance28 W

    Lampe incandescente Magelec SYL0023745, Puissance: 28 W

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :SYL0023745
    • legoueix :8185528
    7,33 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Puissance28 W

    Lampe incandescente Magelec SYL0023724, Puissance: 28 W

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :SYL0023724
    • legoueix :8195528
    21,55 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Puissance58 W

    Lampe incandescente Magelec SYL0001530, Puissance: 58 W

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :SYL0001530
    • legoueix :82058BI
    216,30 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Puissance20 W

    Lampe incandescente Magelec SYL0035018, Puissance: 20 W

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :SYL0035018
    • legoueix :81882720
    15,90 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Puissance8 W

    Lampe incandescente Magelec SYL0035136 ANC SYL0031146, Puissance: 8 W

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :SYL0035136 ANC SYL0031146
    • legoueix :8198277
    13,20 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Modèleetiquettes de signalisation pour baes d'évacuation

    Panneau Magelec LEG061201

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :LEG061201
    • legoueix :LEG061201
    15,19 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Modèleetiquettes de signalisation pour baes d'évacuation

    Panneau Magelec LEG061202

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :LEG061202
    • legoueix :LEG061202
    15,41 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Modèleetiquettes de signalisation pour baes d'évacuation

    Panneau Magelec 061200

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :061200
    • legoueix :LEG061200
    17,00 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo
    • Modèleetiquettes de signalisation pour baes d'évacuation

    Panneau Magelec LEG061003

    • Disponible - Date de livraison sur demande
    • magelec :LEG061003
    • legoueix :LEG061003
    15,45 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Fusible Magelec LEG069712

    • Disponible
    • magelec :LEG069712
    • legoueix :LEG069712
    49,44 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Coffret de cosses à sertir Magelec LEG092001

    • Disponible
    • magelec :LEG092001
    • legoueix :LEG092001
    9,27 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Prise de courant Magelec BLM403104

    • Disponible
    • magelec :BLM403104
    • legoueix :LEG034211
    6,50 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Capteurs - Accessoire pour capteur Magelec SYL0024432

    • Disponible
    • magelec :SYL0024432
    • legoueix :820480
    1,05 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Fusible Magelec LEG011310

    • Disponible
    • magelec :LEG011310
    • legoueix :LEG011310
    19,57 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Coffret de cosses à sertir Magelec LEG092022

    • Disponible
    • magelec :LEG092022
    • legoueix :LEG092022
    22,15 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Coffret de cosses à sertir Magelec LEG092012

    • Disponible
    • magelec :LEG092012
    • legoueix :LEG092012
    13,18 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Fusible Magelec LEG012320

    • Disponible
    • magelec :LEG012320
    • legoueix :LEG012320
    27,81 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Prise de courant Magelec BLM403106

    • Disponible
    • magelec :BLM403106
    • legoueix :LEG034213
    • ean :3777747606518
    3,39 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Prise de courant Magelec BLM403110

    • Disponible
    • magelec :BLM403110
    • legoueix :LEG034215
    4,22 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Coffret de cosses à sertir Magelec LEG092002

    • Disponible
    • magelec :LEG092002
    • legoueix :LEG092002
    10,00 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Prise de courant Magelec BLM403116

    • Disponible
    • magelec :BLM403116
    • legoueix :LEG034217
    • ean :3777761506962
    6,39 HT
    / pièce
    brand logo
    brand logo

    Fusible Magelec LEG011616

    • Disponible
    • magelec :LEG011616
    • legoueix :LEG011616
    24,72 HT
    / pièce
    24 éléments sur 74