Lampe incandescente Magelec SYL0023724, Puissance: 28 W
Ampoule halogène Classic Eco Class C A 55
Voir les informations techniquesRéférences
Magelec :SYL0023724
Legoueix :8195528
Détails articles : AMPOULE HALOGENE CLASSIC ECO CLASS CA 55 28W E27
Lampe halogène tension réseau. Remplacement direct des lampes à incandescence Standard A55 ou A60.
Durée de vie moyenne : 2.000 heures. - Classe C. - 28W = 40W à incandescence.
Durée de vie moyenne : 2.000 heures. - Classe C. - 28W = 40W à incandescence.
Points forts
Permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. Rendu des couleurs parfait (IRC=100). Allumage instantané à 100% du flux, fonctionne sur variateur et minuterie. 100% gradable.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 28 W |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,55 € HT
/ pièce
25,86 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande

