Contrôleur de tension Legoueix FLUKT51000 + certifcat d'étalonnage, Plage de mesure: Tension AC / DC jusqu'à 1000 V | Catégorie de surtension: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Testeurs électriques
Voir les informations techniquesRéférences
Legoueix :FLUKT51000 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :FLUKT51000CEJ

Détails articles : TESTEUR PINCE FDX T5-1000 + CONSTAT VERIFICATION
Mesures électriques de base rapides et faciles.
Testeurs de courant, de continuité et de tension. Mesurent des tensions jusqu'à 600 V ou 1000 V selon le modèle. Livrés avec sondes amovibles de 4mm. (Garantie 2 ans).
Affichage : 1000 pts. - Courant AC : 100 A. - Résistance : 1000 Ω. Norme : EN 61010-1 (600 V / 1000 V CAT III).
Testeurs de courant, de continuité et de tension. Mesurent des tensions jusqu'à 600 V ou 1000 V selon le modèle. Livrés avec sondes amovibles de 4mm. (Garantie 2 ans).
Affichage : 1000 pts. - Courant AC : 100 A. - Résistance : 1000 Ω. Norme : EN 61010-1 (600 V / 1000 V CAT III).
Points forts
Permet de contrôler la tension, la continuité et le courant à l'aide d'un seul et même outil compact. - Simple d'utilisation, il suffit de sélectionner l'élément de mesure (tension, continuité ou courant) et le testeur se charge du reste.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | tension ac / dc jusqu'à 1000 v |
|---|---|
| Catégorie de surtension | cat iii 1000 v, cat iv 600 v |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,26 € HT
/ pièce
422,71 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
