Perceuse Bosch GBM 13-2 RE (06011B2002), Puissance: 750 W | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 2.4 kg

GBM 13-2 RE precision chuck

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :GBM 13-2 RE (06011B2002)
Legoueix :5816
Fabricant :06011B2002
EAN :3165140799737
PERCEUSE GBM 13-2 RE 750 W

Résumé technique

Puissance750 W
Capacité de perçage acier13 mm
Poids2.4 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE GBM 13-2RE


Perceuse GBM 13-2 RE; La puissance et la précision avec 2 vitesses; Avancement rapide du travail pour des trous jusqu'à 13 mm dans l'acier grâce à un puissant moteur de 750 Watt avec un couple de rotation élevé; Résultats de travail précis grâce à une forme ergonomique compacte et aux mandrins auto-serrant métalliques; Utilisation polyvalente grâce à l'engrenage à deux vitesses et la présélection de la vitesse de rotation par sélecteur; Variateur électronique pour une amorce de perçage précise; Pas de glissement de la perceuse grâce à la grande force de serrage et au réajustement automatique durant le perçage (uniquement sur les exécutions avec mandrins de serrage de précision); Débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur et de la machine; Approche d’angle réduite de 29 mm; Collet de broche Ø 43 mm (norme européenne), adaptable sur tous les supports de forage; Montage sur roulements à billes du moteur et du mécanisme d’engrenage; Rotation droite/gauche; Molette de présélection de la vitesse; Mandrin de serrage de précision; Butée de
Profondeur 210 mm (1 613 001 010); Poignée supplémentaire (2 605 025 190)

Points forts

Perceuse puissante (550 W) à 2 vitesses avec mandrin automatique, autorisant des diamètres de perçage allant jusqu'à 13 mm dans l'acier. Variateur électronique et inverseur droite/gauche. Adaptée pour les applications de perçage et de vissage exigeantes.
Ø perçage dans l'acier : 13 mm. - Ø perçage dans l'aluminium : 20 mm. - Ø perçage dans le bois : 32 mm. - Poids : 2 kg.
Livré en boîte carton.

Informations techniques


Attributs
Puissance750 W
Capacité de perçage acier13 mm
Poids2.4 kg
Sans filoui
Vitesse maxi1750 rpm
Promotion
Au lieu de 378,80
256,00 HT
/ pièce
307,20 TTC
  • Disponible