Marteau perforateur Bosch 06019R3102, Tension: 18 V | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 1.2 kg

Perceuse à percussion

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019R3102
Legoueix :589R3102
Fabricant :06019R3102
EAN :4053423619218
PERCEUSE A PERCUSSION EXSB18V-90+3X4 EXPERT+GAL 18V-40

Résumé technique

Tension18 V
Capacité de perçage acier13 mm
Poids1.2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE A PERCUSSION EXPERT EXSB18V-90 3x4 GAL 18V-40 L


Équilibre parfait entre puissance, compacité et protection améliorée

• Un outil polyvalent puissant : Le puissant moteur sans charbon offre des performances de pointe avec un couple modéré/fort de 36/65 Nm, 2 100 tr/min et 29 500 cps/min pour des travaux rapides et efficaces.
• Un concentré de force : Longueur de tête de 175 mm avec mandrin métallique de 13 mm pour une robustesse renforcée et un excellent transfert du couple.
• Protection améliorée de l'utilisateur : La fonction KickBack Control (on/off) réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du forêt.
• Maîtrise inégalée de l’outil : l’embrayage de précision (on/off) se désactive si nécessaire et vous offre la possibilité de régler l’outil selon vos besoins.

Caractéristiques techniques :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 36/65/- Nm
• Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 630 / 0 – 2.100 tr/min
• Fréquence de frappe maxi. : 29 500 cps/min
• Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids sans batterie : 1,2 kg
• Présélections de couple : 21
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 151 mm
• Type de mandrin : automatique
• Lampe de travail : ✔
• Design de l'outil : Poignée en T
• BITURBO : Non

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité de perçage acier13 mm
Poids1.2 kg
Sans filoui
Capacité de perçage métal13 mm
Capacité de perçage bois90 mm
Couple maximal65 N.m
639,89 HT
/ pièce
767,87 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande