Perceuse Bosch GBM 10 RE (0601473600), Puissance: 600 W | Capacité de perçage acier: 10 mm | Poids: 1.85 kg

GBM 10 RE

Voir les informations techniques

Références

Bosch :GBM 10 RE (0601473600)
Legoueix :5814
Fabricant :0601473600
EAN :3165140485968
PERCEUSE VISSEUSE GBM 10 RE 600W

Résumé technique

Puissance600 W
Capacité de perçage acier10 mm
Poids1.85 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PERCEUSE GBM 10 RE


Puissance absorbée nominale 600 W Ø perçage bois 25 mm Ø perçage acier 10 mm

Points forts

Particulièrement puissante et compacte
Moteur puissant de 600 W, idéal pour percer des trous jusqu’à 10 mm de diamètre dans le métal
Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
Conception compacte et poids léger pour un maniement optimal lors de perçages moyennement difficiles

Informations techniques


Attributs
Puissance600 W
Capacité de perçage acier10 mm
Poids1.85 kg
Sans filoui
Vitesse maxi1676 rpm
Promotion
Au lieu de 190,37
128,00 HT
/ pièce
153,60 TTC
  • Disponible