Gants et manchettes anti coupures Lebon HYPERFIT-07, Taille : 07 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : X
Gant Hyperfit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :HYPERFIT-07
Legoueix :LEB6210211

Documents
Détails articles : GANT ANTICOUPURE HYPERFIT TRICOTE POLYAMIDE T7 UE10
Gant tricoté jauge 18 sans couture avec insertion d’élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament Guardtech et filament 100% polyamide texturé coloris bleu. Enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique. Le gant HYPERFIT est compatible avec l’utilisation des écrans tactiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | x |
| Matière principale | pehd |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | oui |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | gris |
| Matière | elasthanne / pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,85 € HT
/ pièce
241,02 € TTC

- Disponible