Gants et manchettes anti coupures MAPA 586-6, Taille : 06 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D

KryTech 586

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :586-6
Legoueix :838613T6
Fabricant :34586416
EAN :3245425864166
GANT KRYTECH 586 T 6 BLEU NIV 5 COUPURE
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupured
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANTS ANTI COUPURE 5 KRYTECH 586 T6 (PAIRE)


Caractéristiques:
Ce gant KryTech 586 se distingue par sa bonne résistance à la coupure grâce à l’utilisation de fibre PEHD, tout en conservant finesse et dextérité. Il est classé niveau D pour la protection contre la coupure. La finition intérieure est un support tricoté sans couture.

Spécifications:
- Matière : polyuréthane
- Longueur : 24-30 cm
- Poignet : tricoté
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
- Finition extérieure : dos aéré
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Jauge 13
- Conditionnement : 1 paire/sachet ; 12 paires/sachet ; 48 paires/carton

Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388_4X43D, ISO 13997 : 18.6 N et EN 420 garantissant une protection optimale contre les coupures et les risques mécaniques.

Informations sur la marque:
MAPA est le fabricant de confiance derrière ce gant anticoupure KryTech 586, offrant des solutions de protection de haute qualité pour divers secteurs industriels. Pour des mains protégées et une dextérité optimale lors de manipulations de pièces tranchantes ou de travaux de finition, optez pour ce gant anticoupure KryTech 586 de MAPA.

Points forts

- Bonne résistance à la coupure
- Excellente dextérité grâce à la finesse du gant
- Confort et souplesse
- Sans silicone pour éviter les traces et les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
- Lavable jusqu'à 3 fois à 60°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets
- Facilement identifiable grâce à sa teinte bleue

Applications

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie plastique
- Collectivités (interventions techniques)
- Industrie du bâtiment (couvreurs / carreleurs / vitriers)
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupured
Matière principalepehd
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantspolyuréthane
Matièrefibre pehd
Promotion
Au lieu de 21,63
9,95 HT
/ pièce
11,94 TTC
  • Disponible

Taille

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.