Gants et manchettes anti coupures MAPA 579-7, Taille : 07 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B
KryTech 579
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :579-7
Legoueix :8579T7

Documents
Détails articles : GANTS ANTI COUPURE KRYTECH LONG 579 T7 (PAIRE)
Dextérité élevée. Bonne résistance à l’abrasion. Confort lors des manipulations répétitives. Les gants Mapa KryTech 579 réunissent ces atouts dans une solution conçue pour les manipulations fines en environnement peu salissant.
Caractéristiques :
Les gants KryTech 579 utilisent un support tricoté sans couture à base de fibres PEHD avec un revêtement en polyuréthane sur la paume. Cette construction fine permet de manipuler des petites pièces légèrement coupantes avec précision. Le dos aéré laisse circuler l’air et apporte plus de confort pendant les travaux prolongés. Le niveau de protection contre la coupure B est indiqué en grand sur le dos du gant afin de permettre une identification rapide. La forme ergonomique accompagne les mouvements de la main et aide à limiter la fatigue lors des tâches répétitives. L’absence de silicone évite les traces sur les surfaces sensibles comme la tôle ou le verre avant peinture. Les gants peuvent être lavés jusqu’à cinq fois à 40 °C afin de prolonger leur durée d’utilisation.
Spécifications :
- Modèle : 579.
- Gamme : KryTech.
- Matériau du revêtement : polyuréthane.
- Support intérieur : tricot sans couture à base de fibres PEHD.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Jauge : 13.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleurs : blanc, gris.
- Longueur : 22 à 27 cm.
- Tailles disponibles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Résistance à la coupure selon ISO 13997 : 5,3 N (540 g).
- Résistivité de surface selon EN 1149-1 : 8,1E+10 Ω
- Résistance verticale selon EN 1149-2 : 5,0E+9 Ω
- Dextérité : 5/5.
- Lavabilité : jusqu’à 5 lavages à 40 °C.
- Conditionnement : 1 paire/sachet ; 12 paires/sachet ; 96 paires/carton.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen applicable aux équipements de protection individuelle. Les gants portent le marquage CE attestant de leur conformité.
- EN 21420 : norme relative aux exigences générales et aux méthodes d’essai des gants de protection, incluant l’évaluation de la dextérité.
- EN 388 : norme d’évaluation de la résistance aux risques mécaniques tels que l’abrasion, la coupure, le déchirement et la perforation. Niveau de performance 4342B pour ce modèle :
• 4 : résistance à l’abrasion.
• 3 : résistance à la coupure par lame.
• 4 : résistance au déchirement.
• 2 : résistance à la perforation.
• B : résistance à la coupure selon la méthode ISO 13997.
Caractéristiques :
Les gants KryTech 579 utilisent un support tricoté sans couture à base de fibres PEHD avec un revêtement en polyuréthane sur la paume. Cette construction fine permet de manipuler des petites pièces légèrement coupantes avec précision. Le dos aéré laisse circuler l’air et apporte plus de confort pendant les travaux prolongés. Le niveau de protection contre la coupure B est indiqué en grand sur le dos du gant afin de permettre une identification rapide. La forme ergonomique accompagne les mouvements de la main et aide à limiter la fatigue lors des tâches répétitives. L’absence de silicone évite les traces sur les surfaces sensibles comme la tôle ou le verre avant peinture. Les gants peuvent être lavés jusqu’à cinq fois à 40 °C afin de prolonger leur durée d’utilisation.
Spécifications :
- Modèle : 579.
- Gamme : KryTech.
- Matériau du revêtement : polyuréthane.
- Support intérieur : tricot sans couture à base de fibres PEHD.
- Finition extérieure : dos aéré.
- Jauge : 13.
- Manchette : poignet tricot.
- Couleurs : blanc, gris.
- Longueur : 22 à 27 cm.
- Tailles disponibles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Résistance à la coupure selon ISO 13997 : 5,3 N (540 g).
- Résistivité de surface selon EN 1149-1 : 8,1E+10 Ω
- Résistance verticale selon EN 1149-2 : 5,0E+9 Ω
- Dextérité : 5/5.
- Lavabilité : jusqu’à 5 lavages à 40 °C.
- Conditionnement : 1 paire/sachet ; 12 paires/sachet ; 96 paires/carton.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen applicable aux équipements de protection individuelle. Les gants portent le marquage CE attestant de leur conformité.
- EN 21420 : norme relative aux exigences générales et aux méthodes d’essai des gants de protection, incluant l’évaluation de la dextérité.
- EN 388 : norme d’évaluation de la résistance aux risques mécaniques tels que l’abrasion, la coupure, le déchirement et la perforation. Niveau de performance 4342B pour ce modèle :
• 4 : résistance à l’abrasion.
• 3 : résistance à la coupure par lame.
• 4 : résistance au déchirement.
• 2 : résistance à la perforation.
• B : résistance à la coupure selon la méthode ISO 13997.
Points forts
- Confort en usage prolongé : la conception ergonomique aide à limiter la fatigue de la main lors des opérations répétitives.
- Durabilité : la bonne résistance à l’abrasion permet une utilisation sur des travaux longue durée.
- Manipulation précise : la finesse du gant et la structure textile légère facilitent les gestes précis.
- Durée de vie prolongée : le gant peut être lavé jusqu’à cinq fois à 40 °C.
- Durabilité : la bonne résistance à l’abrasion permet une utilisation sur des travaux longue durée.
- Manipulation précise : la finesse du gant et la structure textile légère facilitent les gestes précis.
- Durée de vie prolongée : le gant peut être lavé jusqu’à cinq fois à 40 °C.
Applications
Utilisés dans plusieurs secteurs industriels où la manipulation de pièces fines et de matériaux coupants est fréquente. Présents notamment dans l’industrie mécanique et automobile, ainsi que dans la filière papetière lors des opérations de production et de conditionnement.
Les KryTech 579 servent pour des tâches telles que le montage de tôles fines, l’assemblage automobile, les opérations de finition ou le montage de précision. Ils sont également utilisés pour la manipulation et le tri de petites pièces coupantes ou ébarbées, ainsi que pour la manipulation de carton et de papier.
Les KryTech 579 servent pour des tâches telles que le montage de tôles fines, l’assemblage automobile, les opérations de finition ou le montage de précision. Ils sont également utilisés pour la manipulation et le tri de petites pièces coupantes ou ébarbées, ainsi que pour la manipulation de carton et de papier.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | pehd |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,27 € HT
/ pièce
18,32 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande