Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1362MC - 889888
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPZ1362MC - 889888
Legoueix :X600-1474640
Fabricant :889888
EAN :3660338424410


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1362 mm |
| Longueur extérieure | 1375 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ XPZ 1362 9,7X 8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1362 mm |
| Longueur extérieure | 1375 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,44 € HT
/ pièce
12,53 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande