Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB3750MC - 889834
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPB3750MC - 889834
Legoueix :X600-1474694
Fabricant :889834
EAN :3660338423871


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3772 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB XPB 3750 16,3X13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur extérieure | 3772 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,89 € HT
/ pièce
71,87 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande