Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1950MC - 889804
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPB1950MC - 889804
Legoueix :X600-1474724
Fabricant :889804
EAN :3660338423574


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1950 mm |
| Longueur extérieure | 1972 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB XPB 1950 16,3X13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1950 mm |
| Longueur extérieure | 1972 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,61 € HT
/ pièce
34,33 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande