Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2410MC - 889816
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPB2410MC - 889816
Legoueix :X600-1474712
Fabricant :889816
EAN :3660338423697


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2410 mm |
| Longueur extérieure | 2432 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB XPB 2410 16,3X13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2410 mm |
| Longueur extérieure | 2432 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,30 € HT
/ pièce
42,36 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande