Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ950MC - 889971

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPZ950MC - 889971
Legoueix :X600-1474557
Fabricant :889971
EAN :3660338425240
COURROIE XPZ 950 9,7X 8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence950 mm
Longueur extérieure963 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ XPZ 950 9,7X 8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence950 mm
Longueur extérieure963 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
7,14 HT
/ pièce
8,57 TTC
  • Disponible