Clé de serrage Roebuck 4971817

Clé à molette ouverture large phosphatée gainée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :4971817
Legoueix :R600-5308808
EAN :3660338516276
CLE A MOLETTE A GRANDE OUVERTURE

Résumé technique

Ouverture34
Longueur176 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE A GDE OUVERTURE OUVERTURE 34 MM LONG 176 MM


Normes: DIN 3117, ISO 6787-2001
Avec un poids réduit de 50% et une mâchoire à ouverture extra large, ces clés universelles sont idéales pour les travaux de plomberie, de climatisation, de ventilation, de chauffage et la plupart des applications de réparation, maintenance et entretien en mécanique.
La mâchoire fine et extra longue permet une meilleure utilisation aux endroits difficiles d'accès.
Acier chrome vanadium avec une finition phosphatée.
La poignée Ergotop fournit un confort accru et aide à réduire la fatigue au niveau de la main.
Ces clés sont supérieures aux exigences des normes DIN 3117, ISO 6787-2001 (couple 180 Nm) et ASME B107 8-2003 (couple 305 Nm).
La clé 176 mm est 78% plus large qu'une clé réglable standard de 150mm et 68% plus légère qu'une clé standard de 250mm avec une ouverture similaire.
La clé 216mm est 62% plus large qu'une clé réglable standard de 200mm et 50% plus légère qu'une clé standard de 300mm avec une ouverture similaire.

Informations techniques


Attributs
Ouverture34
Longueur176 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
54,99 HT
/ pièce
65,99 TTC
  • Disponible