Clé de serrage Expert E187366

Clé à molette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E187366
Legoueix :201136
EAN :3258951873663
CLE A MOLETTE CHROMEE 150MM (UC2)

Résumé technique

Ouverture20
Longueur150 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE 6" 150MM


- ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.

caractéristiques:
EAN: 3258951873663
A [mm]: 20
B [mm]: 46
C [mm]: 10.8
L [mm]: 6" - 150
Conditionnement: 1
[g]: 130

Informations techniques


Attributs
Ouverture20
Longueur150 mm
Typeclé à molette
Finitionchromé
20,54 HT
/ pièce
24,65 TTC
  • Disponible