Références
Expert :E113258
Legoueix :204440
EAN :3258951132586

Documents
Détails articles : CLE PLATE A FOURCHE CHR SATINE 21X23
- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 10102 - DIN 3110
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
Points forts
Clés à fourches métriques. Matière : chrome vanadium. Présentation : chromée, brillante.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 21 |
|---|---|
| Longueur | 247 mm |
| Type | clé plate |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,32 € HT
/ pièce
11,18 € TTC
- Disponible