Panneaux - Accessoire Magelec LEG062525

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation

Voir les informations techniques

Références

Magelec :LEG062525
Legoueix :LEG062525
brand logo

Détails articles : BLOC AUTONOME ECLAIRAGE SECURI BAES D'EVACUATION


Bloc standard Sati évolutif. Equipé d'une patère de raccordement décrochable. IP 43 - IK 07 - Classe II
Blocs à contrôle automatique Sati évolutifs. Télécommandables avec télécommande non polarisée réf./LEG003901. Témoin de veille à leds. Conforme aux normes NF C 71-800 et 71-820, certifiés NF AEAS "Performance Sati". Les blocs Sati évolutifs sont contrôlables à distance avec les réf. 625 10 et 625 11. Autonomie 1h.
Eclairage d'évacuation qui éclaire non seulement les axes de circulation et permet la visualisation des issues, et ce en suivant les règles d'usage (un BAES à chaque changement de direction et un au minimum tous les quinze mètres).

Points forts

Pour balisage de cheminements d'évacuation dans les ERP et locaux industriels.

Informations techniques


Attributs
144,20 HT
/ pièce
173,04 TTC
  • Disponible