Références
Catu :AP-467
Legoueix :AP467
EAN :3597560010107

Documents
Détails articles : MACARON DE CONSIGNATION C11 Diam 80mm
Disque matière plastique Ø 80 mm, trou de Ø 10 mm en partie supérieure pour la fixation.
Suivant référence EDF : C11. N° de nomenclature EDF : 3700103.
Consignation d'ouvrages électriques.
Suivant référence EDF : C11. N° de nomenclature EDF : 3700103.
Consignation d'ouvrages électriques.
Points forts
Disque matière plastique Ø 80 mm, trou de Ø 10 mm en partie supérieure pour la fixation.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | macaron de consignation |
|---|---|
| Diamètre | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,07 € HT
/ pièce
22,88 € TTC
- Disponible