Thermomètre infrarouge Legoueix 35651815 + certifcat d'étalonnage

Thermomètre infrarouge

Voir les informations techniques

Références

Legoueix :35651815 + certifcat d'étalonnage
Legoueix :35651815CEJ
brand logo

Détails articles : THERMOMETRE NUMERIQUE FDX CA1860 + CONSTAT VERIFICATION


Mesure vos températures à distance en toute sécurité, idéal pour l'artisanat comme pour l'industrie.

Thermomètre infrarouge de poche, sans contact, à visée laser. Temps de réponse très rapide. Plage de mesure -35°C à +450°C. Livré en sacoche avec 1 pile 9 V.

Champs de visée : 10/1 - Plage de mesure : -35°C à +450°C - Résolution : 0,1°C - Précision : ≥ 0° C : ± 1,8 °C ou ± 1,8 % de la lecture (prendre la valeur la plus haute) / < 0 °C : ± (1,8 °C + 0,1 °C / °C) - Unité de mesure : °C ou °F - Rétro-éclairage - IP65.

Points forts

Compact et robuste grâce à une résistance aux chutes de 3 mètres et étanchéité IP65. Avec visée laser. Alarmes haute et basse paramétrables.
Référence livrée avec constat de vérification (AFNOR FDX 07 011) afin de satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001 2008.

Informations techniques


Attributs
288,40 HT
/ pièce
346,08 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande