Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Rems REMS-521030

Têtes de filière R REMS

Voir les informations techniques
Références
Rems :REMS-521030
Legoueix :RE521030
EAN :4039976048682
TETE FILETAGE R 1/2'
brand logo

Détails articles : TETE DE FILIERE BSPT DROITE 1/2 REMS


Têtes de filetage à changement rapide pour filières électroportative REMS.
Filetage R conique droite ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT).
Les têtes de filetage REMS sont adaptées pour les filières électriques REMS Amigo, REMS Amigo E, REMS Amigo 2 et REMS Amigo Compact et pour la filière manuelle REMS Eva.

Points forts

Le savoir-faire technique éprouvé REMS, l’excellente qualité de la matière, ainsi que l’usinage précis de la tête de filetage des peignes et du couvercle en une unité compacte, garantissent un amorçage extrêmement facile et un filetage aisé.
Pas d’accrochage des peignes.
Le guidage long et précis du tube assure un centrage parfait.
Les ouvertures de sortie des copeaux, agrandies vers l’extérieur, permettent le dégagement impeccable des copeaux et la réalisation de filetages nets.

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
201,00 HT
/ pièce
241,20 TTC
  • Disponible