Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 252952
Inserts Type M 15 Deportes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :252952
Legoueix :11252952
EAN :3521742529521

Documents
Détails articles : INSERT TYPE PROFIL M 15 DEPORTES
Léger. Peu encombrant. Acier très haute résistance (33 HRC). Très grande précision de sertissage. Inserts en version déportée pour certains profils, permettant de sertir le plus près possible d'un obstacle (le long d'un mur par exemple).
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 40x40x20 mm |
|---|---|
| Poids | 290 g |
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 40x40x20 mm |
| Poids du paquet | 290 g |
| Type | déportés |
| Diamètre | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,73 € HT
/ pièce
122,08 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande
