Capteurs - Accessoire pour capteur Magelec LEG412400

Télérupteur

Voir les informations techniques

Références

Magelec :LEG412400
Legoueix :LEG412400
brand logo

Détails articles : TELERUPTEUR UNIPOLAIRE 16A SILENCIEUX


Télérupteur silencieux. Conforme à la norme NF EN 60669-2-2.
Unipolaire 16A - 230 V~ / 50Hz. Bornes à vis. Largeur 1 module.

Informations techniques


Attributs
80,92 HT
/ pièce
97,10 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande