Tapis Penta ESP TTCL0 0,6X1

Tapis isolant électrique Classe 0

Voir les informations techniques

Références

Penta ESP :TTCL0 0,6X1
Legoueix :3325061000
TAPIS ISOLANT 0.6X1 EP 1.5MM

Détails articles : TAPIS ISOLANT 1 X 0,6M EP 1,5MM CEI CLASSE 0


Tapis ultra léger facilitant les interventions journalières en BT.
Tapis isolant Classe 0. Tension maximale d'utilisation 1000 V Ac.

Points forts

Matière élastomère, épaisseur 1,5 mm.
Couleur grise.

Informations techniques


Attributs
132,87 HT
/ pièce
159,44 TTC
  • Disponible