Tapis Penta ESP TTCL3 1X1, Couleur : Gris | Epaisseur : 3 mm | Matière : Élastomère
Tapis isolant Classe 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta ESP :TTCL3 1X1
Legoueix :3325026500

Documents
Détails articles : TAPIS ISOLANT DE 1X1M EP 3MM
Norme : CEI 61111:2009.
Matière: Élastomère.
Applications
Utilisation : Tension maximale d?utilisation 26 500 V AC.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 3 mm |
|---|---|
| Largeur | 1000 mm |
| Couleur | gris |
| Longueur | 1000 mm |
| Matière | élastomère |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,38 € HT
/ pièce
324,46 € TTC
- Disponible
