Coffret de cosses à sertir Magelec LEG001921

Tableau étanche Plexo à équiper

Voir les informations techniques

Références

Magelec :LEG001921
Legoueix :LEG001921
brand logo

Détails articles : TABLEAU A EQUIPER PLEXO A EQUIPER 12 MODULES


Coffret Plexo étanche gris, 12 modules par rangée. Embouts à perforation directe prémontés. Livré avec bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteur de protection. Pour toute autre dimension : Nous consulter.
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II. Réversibilité totale porte et coffret. Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm. Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires. Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables. Matière polystyrène renforcé choc. Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A.

Points forts


Plombable avec cache vis (En option). Équipé d'entrées prédéfonçables de chaque côté. Hauteur de rail réglable.Porte transparente démontable et réversible.

Informations techniques


Attributs
234,84 HT
/ pièce
281,81 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande