Batterie pour outillage électroportatif Bosch 1600A0373Z, Tension: 18 V | Capacité: 15 Ah

Set de base

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A0373Z
Legoueix :580A0373Z
Fabricant :1600A0373Z
EAN :4053423341997
STARTER SET 2XEXPERT 15AH EXBA 18V-150 + 1X CHARGEUR RAPIDE

Résumé technique

Capacité15 Ah
Tension18 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : STARTER PACK 2 BATT.+CHARGEUR 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160C


Le kit de batteries Bosch 1600A0373Z associe deux batteries EXBA18V-150 et un chargeur ultra-rapide EXAL18V-160 pour alimenter les outils du Professional 18V System. Il est conçu pour les travaux intensifs nécessitant une autonomie prolongée, une recharge rapide et une compatibilité avec l'alliance AMPShare.

Caractéristiques :
Le kit de batteries Bosch comprend deux batteries EXBA18V-150, équipées de cellules haute performance de nouvelle génération de 5 Ah, ainsi que le chargeur EXAL18V-160. Les batteries sont conçues pour offrir une autonomie élevée dans les applications exigeantes. Le boîtier renforcé protège la batterie lors des utilisations intensives. La technologie COOLPACK 2.0 optimise la dissipation de la chaleur, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie.

Le chargeur EXAL18V-160 assure une recharge complète des batteries EXBA18V-150 en 60 minutes grâce à un courant de charge de 16 A. Il intègre la technologie Active Air Cooling 2.0 pour refroidir efficacement la batterie pendant la charge, ainsi que la technologie FlexTemp Charging qui permet une recharge entre -10 °C et +55 °C.

Trois modes de charge sont disponibles : Standard, Power Boost pour accélérer la recharge et Long Life pour privilégier la durée de vie de la batterie. Les batteries et le chargeur disposent d'un indicateur à 5 LED permettant de visualiser l'état de charge. Les indicateurs des batteries signalent également les éventuels défauts.

Spécifications :
• Composition du kit : 2 batteries EXBA18V-150 + 1 chargeur EXAL18V-160
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Capacité de la batterie : 15 Ah
• Puissance maximale instantanée : jusqu'à 2 400 W
• Temps de recharge complet d'une batterie EXBA18V-150 : 60 min
• Courant de charge : 16 A
• Tension de charge : 14,4 à 18 V
• Plage de température de charge : -10 °C à +55 °C
• Poids d'une batterie : 1,52 kg
• Poids du chargeur : 0,85 kg
• Dimensions de l'emballage (L × l × h) : 222 × 343 × 96 mm
• Modes de charge : Standard, Power Boost, Long Life

Points forts

• Autonomie prolongée et recharge complète en 60 minutes avec le chargeur 16 A
• Longévité des batteries grâce au boîtier renforcé et à la technologie COOLPACK 2.0
• Compatibilité avec les outils électroportatifs du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare
• Recharge adaptée aux besoins avec les modes Standard, Power Boost et Long Life

Applications

Le kit de batteries Bosch convient aux interventions prolongées nécessitant l'utilisation continue d'outils électroportatifs 18 V, comme les opérations de perçage, de vissage, de sciage, de meulage ou de soufflage. Il trouve sa place dans les ateliers de fabrication, les opérations de maintenance industrielle, les chantiers du bâtiment et les interventions techniques nécessitant une autonomie prolongée et une remise en service rapide des batteries. Sa compatibilité avec le Professional 18V System Bosch et l'alliance AMPShare permet d'alimenter différents outils d'un même parc avec un seul système de batteries.

Informations techniques


Attributs
Capacité15 Ah
Tension18 V
Poids3.77 kg
994,05 HT
/ pièce
1 192,86 TTC
  • Disponible