Affichage des résultats pour “bosch expert”
Filtres
135 produit(s) avec 297 référence(s) :
E/P - Autre pièce détachée Bosch 2608586727
- bosch :2608586727
- legoueix :67284007X
- ean :3165140564519
- Type:foret pour perforateur
Feuille abrasive Bosch 2608607232
- bosch :2608607232
- legoueix :5507232
- Longueur:133 mm
- Largeur:80 mm
- Grain:120
E/P - Autre accessoire Bosch 2608605165
- bosch :2608605165
- legoueix :2608605165
- ean :3165140159838
- Type:feuille abrasive
Disque à tronçonner Bosch 2608623013
- bosch :2608623013
- legoueix :55623013
- ean :3165140827645
- Diamètre:125 mm
- Epaisseur:1 mm
Foret à béton Bosch 2608578639
- bosch :2608578639
- legoueix :6745228X
- ean :3165140961462
- Longueur totale:520 mm
- Diamètre de perçage:25 mm
- Longueur de coupe:400 mm
Foret à béton Bosch 2608579128
- bosch :2608579128
- legoueix :67105507X
- ean :3165140972413
- Longueur totale:600 mm
- Diamètre de perçage:10 mm
- Longueur de coupe:550 mm
Disque à tronçonner Bosch 2608623011
- bosch :2608623011
- legoueix :55623011
- ean :3165140827621
- Diamètre:76 mm
Disque à tronçonner Bosch 2608900536
- bosch :2608900536
- legoueix :5800536
- fabricant :2608900536
- ean :4059952536859
- Diamètre:230 mm
Outil multifonction/Outil oscillant Bosch 06018G2002, Tension: 18 V Li-Ion V | Sans fil: Oui | Poids: 1.2 kg
- bosch :06018G2002
- legoueix :58G2002
- fabricant :06018G2002
- ean :4059952606859
- Poids:1.2 kg
- Tension:18 v li-ion V
- Sans fil:oui
Scie trépan Bosch 2608900420, Diamètre: 22 mm
- bosch :2608900420
- legoueix :58594164
- fabricant :2608900420
- ean :4059952535661
- Diamètre:22 mm
Lames de scie Bosch 2608900389, Longueur: 150 mm | Matière: CARBIDE
- bosch :2608900389
- legoueix :71900389
- ean :4059952534794
- Longueur:150 mm
- Matière:carbide
Jeu de scies trépan Bosch 2608900450, Diamètre min: 68 mm | Diamètre max: 68 mm
- bosch :2608900450
- legoueix :56900450
- ean :4059952535968
- Diamètre min:68 mm
- Diamètre max:68 mm
Empileur - pistolet à clous Bosch 06019L7004, Tension: 18 V | Poids: 4.1 kg
- bosch :06019L7004
- legoueix :589L7004
- fabricant :06019L7004
- ean :4059952660073
- Poids:4.1 kg
Composition d'outils électroportatifs Bosch 0615990K11, Nombre d'éléments: 16 | Sans fil: Oui
- bosch :0615990K11
- legoueix :58990K11
- ean :3165140944021
- Nombre d'éléments:16
- Sans fil:oui
Coffret de forets à matériaux Bosch 2608900597
- bosch :2608900597
- legoueix :67900597
- fabricant :2608900597
- ean :6949509232496
- Nombre d'éléments:5
- Plage:4/10 mm
Foret à matériaux Bosch 2608900592
- bosch :2608900592
- legoueix :67900592
- ean :6949509232441
- Longueur totale:90 mm
- Diamètre de perçage:8 mm
- Matière du corps:carbure
Disque à tronçonner Bosch 2608600222
- bosch :2608600222
- legoueix :552125
- ean :3165140116435
- Diamètre:125 mm
- Epaisseur:2.5 mm
- Matériau abrasif:carbure de silicium
Disque à tronçonner Bosch 2608600549
- bosch :2608600549
- legoueix :2608600549
- ean :3165140219624
- Diamètre:125 mm
- Epaisseur:1 mm
- Matériau abrasif:oxyde d'aluminium
Disque à tronçonner Bosch 2608600004
- bosch :2608600004
- legoueix :552115
- ean :3165140031189
- Diamètre:115 mm
- Epaisseur:2.5 mm
- Matériau abrasif:carbure de silicium
Disque à tronçonner Bosch 2608619257
- bosch :2608619257
- legoueix :2608619257
- ean :3165140947473
- Diamètre:125 mm
- Epaisseur:2.5 mm
- Matériau abrasif:oxyde d'aluminium
E/P - Autre accessoire Bosch 2608664624
- bosch :2608664624
- legoueix :2608664624
- ean :3165140954686
- Type:ensemble rb starlock pour rénovation
Feuille abrasive Bosch 2608901117
- bosch :2608901117
- legoueix :55608Z96
- ean :4059952544557
- Longueur:150 mm
- Largeur:100 mm
- Grain:120
Coffret de forets à matériaux Bosch 2607011626
- bosch :2607011626
- legoueix :5811626
- ean :6949509232946
- Nombre d'éléments:3
- Plage:6;8 mm
Disque de polissage Bosch 2608605469
- bosch :2608605469
- legoueix :558115120
- ean :3165140162890
- Diamètre:115 mm
96 éléments sur 135