Feuille abrasive Bosch 2608607232
Disque abrasif, pack de 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608607232
Legoueix :5507232

Documents
Détails articles : ABRASIF POUR GSS 160 C470 EXPERT 80X133MM G120 X10
Feuille abrasive C430, pack de 10
Informations techniques
Attributs
| Poids | 70 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 190x87x16 mm |
| Poids du paquet | 70 g |
| Longueur | 133 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,67 € HT
/ pièce
16,40 € TTC
- Disponible
