Scie trépan Bosch 2608900477, Diamètre: 86 mm

Scie cloche

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900477
Legoueix :53586NEW
Fabricant :2608900477
EAN :4059952536231
SCIE TREPAN EXP.CARB.MAT.CONSTRUC. D86MM

Résumé technique

Diamètre86 mm

Détails articles : SCIE TREPAN MULTICONSTRUCTION POWERCHGE EXPERT CARBURE D86MM


Percer des trous dans la brique, les carreaux tendres et les plaques de plâtre est essentiel pour les plombiers et les électriciens sur un chantier ou lors de travaux de rénovation. Peu de scies cloches peuvent résister à ce type de travail sur un mélange de matériaux de construction durs, mais l'EXPERT Construction Material le peut. Une seule scie cloche suffit et dure pour de nombreux travaux. La Bosch EXPERT Construction Material Hole Saw est une scie cloche robuste, très utile sur le chantier et offrant un excellent rapport qualité-prix aux professionnels grâce à sa grande longévité.

Points forts

•Longue durée de vie pour percer des trous dans la brique et les panneaux de particules
Une durabilité extrême intégrée grâce à Bosch Carbide Technology
Dents meulées individuellement en carbure fin et dur
À utiliser avec le mandrin sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

Informations techniques


Attributs
Diamètre86 mm
91,71 HT
/ pièce
110,05 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande