Scie trépan Milwaukee 49560187, Diamètre: 86 mm

Scie cloche

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :49560187
Legoueix :MI49560187
EAN :0045242193387
SCIE CLOCHE HOLE DOZER BIMETAL COBALT 86MM (X1)

Résumé technique

Diamètre86 mm

Détails articles : SCIE CLOCHE HOLE DOZER BIMETAL COBALT D 86MM


Grâce à leur construction bi-métal, les scies cloches Hole Dozer™ de Milwaukee attaquent aussi bien l'acier inoxydable que le bois ou le PVC. La géométrie des dents limite le bourrage et dissipe la chaleur, prolongeant la durée de vie de l'outil. La gamme couvre un large éventail de diamètres, de 14 à 210 mm, avec une profondeur de coupe de 41 mm.

Caractéristiques :
La denture des Hole Dozer™ présente une géométrie variable de 4 à 6 dents par pouce. L'espace entre les dents a été calculé pour faciliter l'évacuation des poussières et limiter les risques de bourrage, même en travail continu. La denture alternée évite la déformation du bord percé et améliore donc la propreté du trait de coupe. L'angle d'affûtage à 10° favorise une attaque franche du matériau, tout en réduisant la chaleur générée à la coupe.

La zone dentée est réalisée en acier haute vitesse premium de type Matrice II, contenant 8 % de cobalt. Ce composant conserve la dureté des dents à des températures de travail élevées, ce qui rend ces scies trépans adaptées à la découpe de matériaux durs comme l'acier inoxydable ou les aciers résistants à l'acide, mais aussi de matériaux tendres comme le bois, le MDF ou le PVC. Les dents sont soudées au laser sur un corps en acier fortement allié et traitées sous vide à 600 °C afin d’atteindre une dureté de 65 HRC.

Le corps de 1,27 mm d’épaisseur apporte de la rigidité et réduit les risques de voilage ou de déformation. La plaque arrière en acier épais renforce l’ensemble et limite les vibrations. Les 4 trous de broche facilitent le positionnement de l’arbre, tandis que les fentes diagonales permettent l’éjection du mandrin.

Spécifications :
• Type : scie cloche
• Denture : variable, 4 à 6 dents par pouce
• Angle d’affûtage : 10°
• Matériau : bi-métal
• Composition de la zone dentée : acier haute vitesse premium Matrix II avec 8 % de cobalt
• Composition du corps : acier fortement allié
• Dureté des dents : 65 HRC
• Épaisseur du corps : 1,27 mm
• Profondeur de coupe : 41 mm
• Nombre de trous de broche d’entraînement : 4
• Diamètres de la gamme : 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 76, 79, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 121, 127, 133, 140, 152, 160, 168, 177, 200 et 210 mm
• Résistance maximale de l’acier compatible : jusqu’à 1 000 N/mm²

Points forts

• Réduction du bourrage grâce à la géométrie des dents
• Coupe plus propre grâce à la denture alternée
• Usure limitée par la robustesse de l'acier haute vitesse et par la dissipation de la chaleur
• Bonne rigidité en perçage grâce au corps de 1,27 mm et à la plaque arrière en acier épais
• Positionnement facilité de l’arbre grâce aux 4 trous de broche d’entraînement
• Retrait du mandrin simplifié grâce aux fentes diagonales
• Compatibilité avec de nombreux matériaux

Applications

Les scies trépan Milwaukee permettent de couper l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², l'inox, la fonte, l'aluminium et les métaux non ferreux, ce qui les place au cœur des travaux de chaudronnerie, de serrurerie et de maintenance industrielle. La résistance à la chaleur des dents répond aux contraintes des ateliers de découpe métal à cadence soutenue.

Elles s'adaptent également aux chantiers du bâtiment et du second œuvre, pour le perçage du bois, du MDF, des plaques de plâtre et du béton cellulaire, ainsi que des matériaux sandwich et du PVC. Les électriciens, plombiers et installateurs de réseaux peuvent les utiliser pour créer des passages de câbles ou de canalisations dans des cloisons mixtes.

La gamme, de 14 à 210 mm, couvre aussi bien les petits perçages de précision que les trémies de grand format.

Informations techniques


Attributs
Diamètre86 mm
34,58 HT
/ pièce
41,50 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande