Scie trépan Bosch 2608900444, Diamètre: 152 mm

Scie-cloche

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900444
Legoueix :58594444
Fabricant :2608900444
EAN :4059952535906
SCIE TREPAN EXP. CARBURE MULTIMAT.D152MM

Résumé technique

Diamètre152 mm

Détails articles : TREPAN CARBURE EXP CARBURE MULTIMAT D152MM


La plupart des scies-cloches pour le bois et le métal semblent bien fonctionner - jusqu'à ce que vous tombiez sur un clou ou une vis durcis. Elles crient et fument et s'usent jusqu'à ce que leurs dents soient arrachées, et vous n'obtenez toujours qu'un demi-trou. Grâce à ses dents en carbure, l'EXPERT Multi Material PC Plus ralentit à peine lorsqu'il rencontre du métal – il le traverse proprement et continue à percer des trous, encore et encore. La scie-cloche Bosch EXPERT Multi Material PC Plus est un excellent outil polyvalent pour tout professionnel – car un demi-trou ne vaut même pas la moitié d'un trou.

Points forts

•Longue durée de vie lors du perçage de matériaux multiples
Une durabilité exceptionnelle est intégrée avec Bosch Carbide Technology
Dents fines en carbure meulées et affûtées pour la résistance et la durabilité
À utiliser avec l'arbre sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

Applications

Perceuses/visseuses rotatives;Perceuses/visseuses à percussion

Informations techniques


Attributs
Diamètre152 mm
Promotion
Au lieu de 187,46
92,00 HT
/ pièce
110,40 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande