Scie trépan Bosch 2608900435, Diamètre: 73 mm

Scie-cloche

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900435
Legoueix :58594178
Fabricant :2608900435
EAN :4059952535814
SCIE TREPAN EXP. CARBURE MULTIMAT. D73MM

Résumé technique

Diamètre73 mm

Détails articles : TREPAN CARBURE EXP CARBURE MULTIMAT D73MM


La plupart des scies-cloches pour le bois et le métal semblent bien fonctionner - jusqu'à ce que vous tombiez sur un clou ou une vis durcis. Elles crient et fument et s'usent jusqu'à ce que leurs dents soient arrachées, et vous n'obtenez toujours qu'un demi-trou. Grâce à ses dents en carbure, l'EXPERT Multi Material PC Plus ralentit à peine lorsqu'il rencontre du métal – il le traverse proprement et continue à percer des trous, encore et encore. La scie-cloche Bosch EXPERT Multi Material PC Plus est un excellent outil polyvalent pour tout professionnel – car un demi-trou ne vaut même pas la moitié d'un trou.

Points forts

•Longue durée de vie lors du perçage de matériaux multiples
Une durabilité exceptionnelle est intégrée avec Bosch Carbide Technology
Dents fines en carbure meulées et affûtées pour la résistance et la durabilité
À utiliser avec l'arbre sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

Applications

Perceuses/visseuses rotatives;Perceuses/visseuses à percussion

Informations techniques


Attributs
Diamètre73 mm
Promotion
Au lieu de 89,76
45,35 HT
/ pièce
54,42 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande