Freinage des filetages Loctite 241, Contenance: 50 ml

Scellement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :241
Legoueix :HE8000080
Fabricant :135352
EAN :5010266241302
FREINFILET 241 NORMAL FL 50ML LOCTITE UC12
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : FREINFILET LOCTITE 241 50 ML FLACON


LOCTITE® 241 est un freinfilet liquide monocomposant conçu pour sécuriser les fixations filetées de petite taille, jusqu’à M12. Il empêche efficacement le desserrage dû aux chocs ou aux vibrations grâce à sa formule anaérobie à base de méthacrylate. Sa résistance moyenne garantit un maintien fiable tout en permettant un démontage aisé avec des outils manuels classiques, ce qui simplifie les opérations d’entretien. Grâce à sa faible viscosité, il pénètre facilement dans les filets pour une fixation homogène et précise. Ce produit est prêt à l’emploi, sans mélange nécessaire, et convient parfaitement à une grande variété de métaux, notamment l’acier, le laiton et l’acier inoxydable.

Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Bleu, opaque
- Forme : Liquide
- Viscosité (Cannon Fenske, #300) : 100 à 150 mPa.s (cP)
- Temps d’ajustement : 12 à 240 minutes
- Compatibilité substrat : Métal acier, métal acier inoxydable, métal laiton.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Empêche efficacement le desserrage des fixations filetées soumis à des vibrations ou à des chocs ;
- Permet un démontage facile à température ambiante avec des outils manuels classiques ;
- Formule monocomposant, prête à l’emploi, sans nécessité de mélange préalable ;
- Faible viscosité pour une application rapide et une diffusion uniforme dans les filets ;
- Adapté à de nombreux types de métaux, dont l’acier, l’inox et le laiton ;
- Convient parfaitement aux petites fixations jusqu’à M12 ;
- Maintien fiable avec une résistance moyenne pour un équilibre entre sécurité et démontabilité.

Applications

Le freinfilet LOCTITE® 241 est idéal pour les assemblages de petites fixations filetées qui nécessitent une protection contre le desserrage tout en restant démontables pour l’entretien. Il est couramment utilisé dans les secteurs industriels, tels que la fabrication de machines, la maintenance industrielle, la construction mécanique et l’équipement électrique. Il est particulièrement recommandé dans les environnements soumis à des vibrations fréquentes ou à des variations de charge. Les secteurs de la métallurgie, de l’automobile légère ou des équipements industriels trouveront ce produit adapté à leurs besoins en fixations sécurisées et démontables. Utilisation optimale sur des substrats métalliques comme l’acier, l’acier inoxydable et le laiton.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Dimensions du paquet (P x L x H)238x201x227 mm
Contenance50 ml
Temps de séchage5 min
Poids51.3 g
Température mini-55 °C
Température maxi150 °C
Promotion
Au lieu de 99,61
52,62 HT
/ pièce
63,14 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande