Freinage des filetages Loctite 275, Contenance: 50 ml
Scellement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :275
Legoueix :HE8000107
Fabricant :231551
EAN :5010266223360

Documents
Détails articles : FREINFILET LOCTITE 275 50 ML TUBE SOUPLE
LOCTITE 275 est un adhésif de freinage de filetage haute résistance, à base de méthacrylate, conçu pour sécuriser les assemblages filetés de grande taille. Sa viscosité élevée et sa texture thixotrope empêchent le produit de s’écouler hors de la zone d’application, assurant une fixation précise même sur des surfaces verticales. Grâce à sa formulation spécifique, il offre une excellente tenue aux vibrations, empêche le desserrage, les fuites et la corrosion. Sa couleur verte facilite l'identification lors de l'application, et il présente une fluorescence permettant un contrôle visuel sous lumière UV. LOCTITE 275 est idéal pour les assemblages exigeants sur métaux, tels que l'acier, l'acier inoxydable et le laiton, en assurant une fixation durable et fiable, même dans des conditions industrielles rigoureuses.
Spécifications :
- Base chimique : méthacrylate
- Couleur : verte
- Temps de prise sur acier : 15 min
- Temps de prise sur laiton : 7 min
- Temps de prise sur acier inoxydable : 180 min
- Couple de desserrage sur vis M10 : 25 Nm
- Viscosité (Brookfield RVT, 25 °C, broche 5, 20 rpm) : 5000 - 10000 mPa·s
- Compatible avec métaux : laiton, acier, acier inoxydable.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Base chimique : méthacrylate
- Couleur : verte
- Temps de prise sur acier : 15 min
- Temps de prise sur laiton : 7 min
- Temps de prise sur acier inoxydable : 180 min
- Couple de desserrage sur vis M10 : 25 Nm
- Viscosité (Brookfield RVT, 25 °C, broche 5, 20 rpm) : 5000 - 10000 mPa·s
- Compatible avec métaux : laiton, acier, acier inoxydable.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
Avantages clés :
- Convient aux filetages de grande taille, même dans des environnements soumis à des vibrations ;
- Évite les desserrages et fuites grâce à sa haute résistance à la traction ;
- Haute viscosité empêchant la migration de l’adhésif après application ;
- Fonctionne efficacement même en présence de légères contaminations d’huiles industrielles ;
- Temps de prise optimisé selon le type de métal, assurant une fixation rapide et fiable ;
- Fluorescence intégrée pour un contrôle qualité facilité sous lumière UV.
- Convient aux filetages de grande taille, même dans des environnements soumis à des vibrations ;
- Évite les desserrages et fuites grâce à sa haute résistance à la traction ;
- Haute viscosité empêchant la migration de l’adhésif après application ;
- Fonctionne efficacement même en présence de légères contaminations d’huiles industrielles ;
- Temps de prise optimisé selon le type de métal, assurant une fixation rapide et fiable ;
- Fluorescence intégrée pour un contrôle qualité facilité sous lumière UV.
Applications
LOCTITE 275 est adapté aux filetages de grande taille utilisés dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la mécanique lourde et de l’ingénierie. Grâce à sa résistance aux vibrations et sa capacité à éviter les desserrages, il convient parfaitement aux installations mécaniques soumises à des contraintes dynamiques. Il est aussi couramment utilisé dans les systèmes hydrauliques, les structures métalliques industrielles, et les applications sur machines-outils.
Informations techniques
Attributs
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 178x114x163 mm |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 180 min |
| Poids | 56.2 g |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 113,43 €
54,24 € HT
/ pièce
65,09 € TTC
- Disponible - Date de livraison sur demande