Pince coupante Knipex 68 01 280, Longueur: 280 mm | Longueur des becs: 33 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :68 01 280
Legoueix :KN6801280
EAN :4003773077664





Documents
Détails articles :
forme de la tête permettant d’optimiser les mouvements lors du serrage du nœud au ferraillage Avec tranchants pour fils doux et durs. Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile
Informations techniques
Attributs
| Dimensions logistiques (P x L x H) | 280x53x32 mm |
|---|---|
| Poids | 465 g |
| Longueur | 280 mm |
| Poids | 465 g |
| Longueur des becs | 33 mm |
| Capacité de coupe | 4.5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Disponible - Date de livraison sur demande