Pince coupante Knipex 13 82 200, Forme des becs: Droit | Longueur: 255 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :13 82 200
Legoueix :KN1382200
EAN :4003773075080
PINCE MULTI-FONCTIONS 200MM

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur255 mm
Poids280 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MULTIFONCTIONS KNIPEX 200 MM POUR INSTAL ELECTRIQUES


Pince multifonction pour installations électriques. Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts. 6 fonctions en une seule pince. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels. Surfaces de préhension et zone serre-tube pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / 15 mm de diamètre. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Dimensions logistiques (P x L x H)255x85x20 mm
Poids280 g
Forme des becsdroit
Longueur255 mm
Poids280 g
Capacité de coupe50 mm
94,15 HT
/ pièce
112,98 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande