Perceuse-visseuse Bosch 06019R2100, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 65 N.m

Perceuse visseuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019R2100
Legoueix :589R2100
Fabricant :06019R2100
EAN :4053423619324
PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-90 SOLO L

Résumé technique

Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal65 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE BOSCH EXPERT EXSR18V-90 SOLO L


• Un outil polyvalent puissant : Le puissant moteur sans charbon offre des performances de pointe avec un couple modéré/fort de 36/65 Nm et 2100 tr/min.
• Un concentré de force : Longueur de tête de 163 mm avec mandrin métallique de 13 mm pour une robustesse renforcée et un excellent transfert du couple.
• Protection améliorée de l'utilisateur : La fonction KickBack Control (on/off) réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du forêt.
• Maîtrise inégalée de l’outil : L’embrayage de précision (on/off) se désactive si nécessaire et vous offre la possibilité de régler l’outil selon vos besoins.

Caractéristiques techniques :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 36/65/- Nm
• Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 630 / 0 – 2.100 tr/min
• Type de batterie : Lithium-Ion
• Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids sans batterie : 1,1 kg
• Présélections de couple : 21
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 151 mm
• Option clip de ceinture : ✔
• KickBack Control : ✔
• Lampe de travail : ✔
• Type de mandrin : automatique
• Design de l'outil: Poignée en T
• Queue d’outil : Fixation par étrier

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal65 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Sans filoui
Promotion
Au lieu de 271,66
195,00 HT
/ pièce
234,00 TTC
  • Disponible

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.