Perceuse-visseuse Milwaukee M18 BLDD2-502X, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 82 N.m

m18-brushless perceuse visseuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :M18 BLDD2-502X
Legoueix :MI5438025
Fabricant :4933464515
EAN :4058546224608
PERCEUSE 18V 5AH 85NM M18 BLDD2-502X

Résumé technique

Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal82 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE MILWAUKEE 18V 5AH 85NM M18 BLDD2-502X


La perceuse-visseuse M18™ BRUSHLESS de Milwaukee est un outil sans-fil hautes performances conçu pour les professionnels exigeants. Dotée d’un couple maximal de 82 Nm et d’un moteur sans charbon, cet outil garantit puissance et efficacité même dans les applications intensives. Sa conception compacte (180 mm de long) permet une prise en main confortable et une excellente maniabilité, même dans les zones d'accès restreint. Livrée avec deux batteries REDLITHIUM™ 5.0 Ah, un chargeur rapide M12™-M18™ et une mallette HD Box, elle constitue une solution complète et robuste pour les opérations de perçage et vissage sur chantier.

Caractéristiques :
La M18™ BRUSHLESS est équipée d'un moteur sans charbons nouvelle génération qui délivre un couple supérieur de 40 % comparé au modèle précédent. Elle intègre la technologie REDLINK™, qui protège efficacement l'outil et la batterie contre les surcharges et surchauffes. Le mandrin métallique de 13 mm assure un maintien fiable des embouts et un changement rapide des accessoires. Son boîtier compact et bien équilibré, associé à un éclairage LED et à un indicateur de charge, optimise la visibilité et le confort d’utilisation, même dans les environnements sombres. Le clip de ceinture métallique réversible permet de garder l’outil toujours à portée de main.

Spécifications :
• Couple maximal : 82 Nm
• Vitesse à vide : 0 - 550 / 0 - 1800 tr/min
• Capacité de perçage dans l’acier : 13 mm
• Capacité de perçage dans le bois : 76 mm
• Capacité du mandrin : 13 mm
• Réglages de vitesse : 2
• Poids avec batterie : 2,0 kg (M18 B5)
• Type de batterie : Li-ion
• Tension : 18 V
• Capacité batterie : 5.0 Ah
• Chargeur fourni : M12-18 FC (temps de charge : 59 min)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 80 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 91 dB(A)
• Vibration (perçage métal) : 1,86 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibration (vissage) : 2,18 m/s² (K = 1,5 m/s²)

Normes :
Ce produit est conforme aux exigences des directives et normes suivantes :
• Directive 2011/65/EU (RoHS) : restriction de l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques.
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique des appareils.
• Directive 2006/42/CE : exigences essentielles de sécurité pour les machines.
• EN 60745-1 + A11 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs.
• EN 60745-2-1 : exigences particulières pour les perceuses.
• EN 60745-2-2 : exigences particulières pour les visseuses.
• EN 55014-1 : exigences CEM relatives aux émissions.
• EN 55014-2 : exigences CEM relatives à l’immunité.
• EN 50581 : documentation technique pour l’évaluation de conformité RoHS.

Informations sur la marque
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.

Points forts

• Couple élevé de 82 Nm pour les applications exigeantes
• Format compact de 180 mm pour un accès facilité
• Moteur brushless pour une durée de vie accrue
• Technologie REDLINK™ pour une protection électronique optimale
• Mandrin métallique 13 mm pour plus de précision
• Batteries REDLITHIUM™ avec grande autonomie
• Indicateur de charge et LED pour un usage pratique
• Clip ceinture réversible pour un transport aisé
• Compatibilité totale avec les batteries M18™
• Charge rapide : 59 minutes pour une batterie de 5.0 Ah

Applications

La M18™ BRUSHLESS Perceuse Visseuse est idéale pour les opérations de perçage et vissage dans le bois, le métal et les matériaux composites. Sa compacité et sa puissance la rendent parfaite pour les travaux de charpente, de pose de menuiseries, d’installation électrique ou de plomberie. Elle convient aussi bien aux professionnels du second œuvre qu’aux techniciens de maintenance ou aux artisans intervenant dans des espaces restreints ou en hauteur. Sa robustesse et son autonomie permettent un usage intensif sur chantier sans compromis sur la performance.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal82 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Sans filoui
Vitesse à vide1800 rpm
Modèlem18 bldd2-502x
Capacité de la batterie5 Ah
Poids2 kg
Promotion
Au lieu de 711,77
469,00 HT
/ pièce
562,80 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.