Marteau perforateur Bosch 06019R3202, Tension: 18 V | Capacité de perçage acier: 16 mm | Poids: 2.2 kg

Perceuse à percussion

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019R3202
Legoueix :589R3202
Fabricant :06019R3202
EAN :4053423619812
PERCEUSE A PERCUSSION EXSB18V-150 2X8 EXPERT+1X5,5

Résumé technique

Tension18 V
Capacité de perçage acier16 mm
Poids2.2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE A PERCUSSION EXPERT EXSB18V-150 2x8 1x5,5 L


Jusqu’à 75 % de puissance de plus que la GSB 18V-110 C​ Professional

• Puissance extrême : Couple max. de 150 Nm idéal pour le perçage du métal Ø16 mm, scie cloche Ø 150 mm dans le bois et Ø 20 mm dans la maçonnerie
• BITURBO BRUSHLESS : Moteur et système hautes performances développés pour exploiter la puissance extrême des batteries EXPERT
• Protection améliorée de l'utilisateur : La fonction KickBack Control (on/off) réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du foret
• Détection électronique de l’angle : Placer les vis à angle variable dans les poutres pour assurer la solidité de la construction

Caractéristiques techniques :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 84/100/150 Nm
• Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 550 / 0 – 2.200 tr/min
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids sans batterie : 2,2 kg
• Présélections de couple : 25
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 151 mm
• Lampe de travail : ✔
• Design de l'outil : Poignée en T
• Type de mandrin : automatique
• BITURBO : Oui

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité de perçage acier16 mm
Poids2.2 kg
Sans filoui
Vitesse à vide2200 rpm
Capacité de perçage métal16 mm
Capacité mandrin20 mm
Capacité de perçage bois150 mm
Couple maximal150 N.m
Capacité de la batterie8 Ah
1 027,43 HT
/ pièce
1 232,92 TTC
  • Disponible - Date de livraison sur demande