Module de rangement équipé Facom MODM.SL1, Nombre d'éléments: 23
Module mousse cliquet douilles 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.SL1
Legoueix :MODM.SL1
EAN :3148519042115



Documents
Détails articles : MODULE FACOM MOUSSE DOUILLES 1/2' 6P
Le module mousse FACOM [MODM.SL1] offre une solution complète et organisée pour vos travaux de serrage, avec ses douilles 6 pans métriques 1/2" et ses accessoires essentiels rangés de façon pratique et toujours accessibles.
Caractéristiques :
Ce module a été conçu pour simplifier les interventions de serrage et de desserrage sur des vis et écrous hexagonaux. Les douilles métriques au format 1/2" offrent une parfaite compatibilité avec les clés et cliquets de la même gamme, assurant une transmission de couple efficace et sécurisée. Le plateau en mousse maintient chaque pièce fermement en place, réduisant le risque de perte et facilitant l’organisation. En plus des douilles, le kit comprend un cliquet 1/2 étanche hautes performances (S.161B), deux rallonges 1/2 : L 130 mm (S.210) et L 250 mm (S.215), un cardan 1/2 (S.240A) ainsi qu’une poignée coulissante 1/2 (S.120A), offrant polyvalence et confort d’utilisation dans toutes les situations de serrage.
Spécifications :
• Format : 1/2"
• Type : Douilles 6 pans métriques
• Plateau mousse : préformé, référence PM.SL1
• Contenu : cliquet 1/2 S.161B, rallonges 1/2 L 130 mm (S.210) et L 250 mm (S.215), cardan 1/2 (S.240A), poignée coulissante 1/2 (S.120A)
• Nombre total de pièces : selon la composition fournie
• Compatibilité : servantes FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ et MBOXL
• Dimensions standard des douilles : métriques, adaptées aux écrous hexagonaux
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
Ce module a été conçu pour simplifier les interventions de serrage et de desserrage sur des vis et écrous hexagonaux. Les douilles métriques au format 1/2" offrent une parfaite compatibilité avec les clés et cliquets de la même gamme, assurant une transmission de couple efficace et sécurisée. Le plateau en mousse maintient chaque pièce fermement en place, réduisant le risque de perte et facilitant l’organisation. En plus des douilles, le kit comprend un cliquet 1/2 étanche hautes performances (S.161B), deux rallonges 1/2 : L 130 mm (S.210) et L 250 mm (S.215), un cardan 1/2 (S.240A) ainsi qu’une poignée coulissante 1/2 (S.120A), offrant polyvalence et confort d’utilisation dans toutes les situations de serrage.
Spécifications :
• Format : 1/2"
• Type : Douilles 6 pans métriques
• Plateau mousse : préformé, référence PM.SL1
• Contenu : cliquet 1/2 S.161B, rallonges 1/2 L 130 mm (S.210) et L 250 mm (S.215), cardan 1/2 (S.240A), poignée coulissante 1/2 (S.120A)
• Nombre total de pièces : selon la composition fournie
• Compatibilité : servantes FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ et MBOXL
• Dimensions standard des douilles : métriques, adaptées aux écrous hexagonaux
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Organisation optimale avec un plateau mousse préformé
• Accessibilité rapide à chaque outil
• Douilles robustes et durables, conçues pour une utilisation intensive
• Compatibilité totale avec les servantes et systèmes modulaires FACOM
• Accessibilité rapide à chaque outil
• Douilles robustes et durables, conçues pour une utilisation intensive
• Compatibilité totale avec les servantes et systèmes modulaires FACOM
Applications
Ce module est idéal pour les professionnels de la mécanique automobile, de l’industrie et de la maintenance. Il est utilisé dans toutes les opérations de serrage et de desserrage de vis et écrous à 6 pans métriques. Sa conception ergonomique et modulaire en fait un outil indispensable dans les ateliers, les garages et sur les chantiers, offrant efficacité et fiabilité dans toutes les situations.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 3512 g |
|---|---|
| Dimensions du paquet (P x L x H) | 435x195x50 mm |
| Poids du paquet | 3504 g |
| Nombre d'éléments | 23 |
| Matière | mousse |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 418 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,77 € HT
/ pièce
351,32 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande