Module de rangement équipé Facom MODM.440J17SLS, Nombre d'éléments: 17

Module de rangement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MODM.440J17SLS
Legoueix :MODM.440J17SLS
EAN :3662424049996
MOD MOUSSE 17 CLE MIXTES 6-24MM MODM.440J17SLS

Résumé technique

Documents

Détails articles : SLS MODULE MOUSSE 17 CLES MIXTES 6-24MM


Ce module regroupe 17 clés mixtes métriques équipées de la solution SLS, de 6 mm à 24 mm. Son rangement en mousse bicouche facilite le contrôle visuel de l'inventaire d'outils et s'adapte aux servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.

Caractéristiques :
Ce module associe un rangement en mousse à double couche, rouge en face inférieure et noire en face supérieure, à une série de clés mixtes métriques équipées de la solution d'attache SLS. Le contraste chromatique permet de repérer immédiatement un outil manquant, ce qui limite les oublis et les pertes en cours d'intervention. Une telle organisation convient particulièrement aux secteurs soumis à un risque de FOD, où la présence d'un objet étranger peut compromettre un équipement.

La solution à câble serti glissant, testée par FACOM, préserve la liberté de mouvement de l'outil pendant l'utilisation tout en écartant le risque de chute en hauteur. Chaque clé reste standard pour les applications courantes de serrage et de desserrage. La géométrie oeil-fourche-manche facilite l'accès aux vis difficiles d'accès. L'œil, à profil 12 pans OGV®, répartit l'effort sur l'écrou tout en le protégeant. Le dégagement de l'œil améliore l'accès aux vis montées en série ou encastrées. Le module se raccorde au système de rangement modulaire FACOM (servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+).

Spécifications :
- Référence : MODM.440J17SLS.
- Type de clés incluses : 440.SLS.
- Nombre de clés : 17.
- Tailles disponibles (mm) : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 et 24.
- Type de tête : mixte, fourche d'un côté, œil 12 pans de l'autre, profil OGV®.
- Angle de la fourche : 15° par rapport à l'axe du manche.
- Angle de la tête œil : 15° par rapport au plan du manche.
- Finition : chromée satinée.
- Rangement : module en mousse bicouche, couche rouge en face inférieure et couche noire en face supérieure.
- Compatibilité : système de rangement modulaire ; servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Taille du module : 418 x 188 x 45 mm.

Normes :
- ISO 691 : cette norme fixe les ouvertures de clés et les tolérances dimensionnelles des embouts de serrage.
- ISO 1711-1 : elle définit les spécifications techniques des clés de serrage, notamment leur résistance mécanique.
- ISO 3318 : elle limite les largeurs maximales d'encombrement des têtes des clés à fourche et polygonales.
- ISO 7738 : elle encadre les longueurs hors tout et les épaisseurs maximales des têtes des clés mixtes de serrage.

Points forts

- Un outil manquant apparaît immédiatement grâce au contraste rouge et noir de la mousse, ce qui accélère le contrôle avant et après intervention.
- La solution SLS retient l'outil en cas de chute accidentelle, un point important lors des interventions en hauteur.
- Le câble serti glissant laisse à l'outil toute sa liberté de mouvement, sans gêner les gestes de serrage.
- L'œil 12 pans à profil OGV® répartit l'effort sur l'écrou, ce qui limite son usure et l'arrondi des pans.
- La fourche inclinée à 15° permet d'atteindre les vis logées dans des espaces restreints, sans démontage préalable.

Applications

Ce module mousse trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle et sur les lignes d'assemblage mécanique, où le contrôle rapide de l'inventaire d'outils limite les arrêts de production. Le secteur aéronautique, particulièrement exposé au risque de FOD, bénéficie du repérage visuel immédiat des outils manquants avant remise en service d'un équipement. Les interventions menées en hauteur, sur structures, échafaudages, nacelles ou installations industrielles, s'appuient sur la solution SLS pour limiter la chute d'objets.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments17
Matièremousse
Largeur418 mm
Profondeur188 mm
458,23 HT
/ pièce
549,88 TTC
brand logo
  • Disponible - Date de livraison sur demande