Module de rangement équipé Facom MOD.CG1PB, Nombre d'éléments: 7
Module de burins
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :MOD.CG1PB
Legoueix :MOD.CG1PB
EAN :3148515888458

Détails articles : PROMO FACOM PB MODULE DE BURINS
Jeu de chasse-goupilles, burins, et bédanes gainés
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Profondeur | 418 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 214,33 €
155,12 € HT
/ pièce
186,14 € TTC

- Disponible - Date de livraison sur demande
