Références
Prevost :TB SME3
Legoueix :PRTBSM3
Fabricant :TB SME3
EAN :3660058176330




Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 25 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE REGULAT / LUBRIFICATEUR G 1/2' BSP
Gamme midicube - 1/2'' G ensemble sous coque. Equipé d'un manomètre : 0 à 10 bar. Equipé d'une fixation murale. Présentation sous coque. Purge manuelle. Visuel attractif. Prêt à l'emploi
Points forts
Ensemble 2 pièces. Filtre Régulateur Lubrificateur G 1/2' BSP avec manomètre et équerre de fixation. Filtration : 25 µ. Débit maxi 2800 l/min.
Applications
Gamme midicube - 1/2'' G ensemble sous coque. Equipé d'un manomètre : 0 à 10 bar. Equipé d'une fixation murale. Présentation sous coque. Purge manuelle. Visuel attractif. Prêt à l'emploi
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 25 µm |
| Débit | 2800 l/min |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,89 € HT
/ pièce
509,87 € TTC
- Disponible