Filtre - régulateur Prevost TM PSM3

Filtre régulateur G 1/2 BSP

Voir les informations techniques

Références

Prevost :TM PSM3
Legoueix :PRTMSM3
Fabricant :TM PSM3
EAN :3660058046640
FILTRE REGULATEUR

Détails articles : FILTRE REGULATEUR G 1/2' BSP


Filtre Régulateur G 1/2' BSP avec manomètre et équerre de fixation. Filtration : 25 µ. Débit maxi 3000 l/min.
Bol polycarbonate avec protection métal. - Température : 5 à 60°C. Purge manuelle. - Pression maxi 12 bar.
L'air comprimé est une source d'énergie fiable, souple et sûre. Toutefois, il doit être traité avant utilisation pour garantir longévité et fiabilité aux outillages pneumatiques.

Informations techniques


Attributs
232,59 HT
/ pièce
279,11 TTC
  • Disponible